Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze SEGELTUCH kräftige Ausführung 80x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-191540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
SEGELTUCH - Schürze • Segeltuchschürze mit Latz • Ideal zum Schutz der Kleidung bei allgemeinen Arbeiten
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
Latz
Kleidungsmaterial:
Segeltuch
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Segeltuch-Schürze, Segeltuchschürze, latzschürze 80 x 100 cm, segeltuch schürze, sicherheitskittel, berufskittel, Schürzen und Kittel, arbeitskittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.