| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-191842 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031301013792 |
| |
|
| | |
| PVC S5- Sicherheitsstiefel • S5-PVC-Sicherheitsstiefel • Größe: 38-48 erhältlich • Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | S5 | Schuhform: | Stiefel | Geschlecht: | Herren | Unisex | Produkteigenschaften: | Durchtrittschutz | Obermaterial: | Gummi | Farbe: | gelb | Schuhgröße: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pvc stiefel s5, arbeitsstiefel, baustiefel s5, berufstiefel, Gummi Stiefel, berufsstiefel, sicherheitstiefel, sicherheitsstiefel, Gelbe Stiefel, S 5, Boots, Arbeitstiefel, Stiefel, Gummischuhe, Regenstiefel, Sonderschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,28* | € 18,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,46* | € 18,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,05* | € 19,77* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,66* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|