Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SCOTT ESD S1 Sicherheitssandale Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4014907
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72129-38
EAN/GTIN:
     4030839187173
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN SCOTT ESD S1 - Sicherheitssandale • Mikrofaser/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Kunststoffkappe • Größen: 35-48 • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • TPU/PU Sohle TRAINERS • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - TRAINERS
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Metallfreie Ausstattung | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
orange | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - TRAINERS
Schuhgröße:
38
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, arbeitsschuhe schwarz, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, Klettschuhe, Scott, ESD, Sicherheitshalbschuhe, Halbschuhe, S1, Elten SPORTICSCOMFORT, ESD Schuhe, Elten SPORTICS-COMFORT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,45*
€ 62,78*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 57,83*
€ 73,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 73,89*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 58,62*
€ 73,98*
Lager 847
16 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,05*
€ 92,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,91*
€ 108,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,61*
€ 100,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,28*
€ 99,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 80,09*
€ 95,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,76*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,76*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,82*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.