Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Sandalen
>
Sicherheitssandalen
>
Sicherheitssandalen Damen
>
Artikel
ELTEN SCOTT ESD S1 Sicherheitssandale Gr.40
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-4014909
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
72129-40
EAN/GTIN:
4030839178041
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN SCOTT ESD S1 - Sicherheitssandale • Mikrofaser/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Kunststoffkappe • Größen: 35-48 • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • TPU/PU Sohle TRAINERS • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - TRAINERS
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Metallfreie Ausstattung | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
orange | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - TRAINERS
Schuhgröße:
40
... >
Sicherheitsschuhe
>
Elten SPORTICS-COMFORT
>
ELTEN SCOTT ESD S1 - Sicherheitssandale
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeits-Sandalen
,
Arbeitssandalen
,
Berufs-Sandalen
,
Berufssandalen
,
Damen-Sandalen
,
Damensandale
,
Damensandalen
,
ESD-Sandalen
,
Herren-Sandalen
,
Herrensandale
,
Herrensandalen
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Sandalen
,
Damensicherheitssandalen
,
Sicherheits-Damen-Sandalen
,
Sicherheitssandalen Damen
,
elten sandale s1
,
sicherheitsschuhe s1 sandale
,
sandalen
,
sicherheitsschuhe
,
berufsschuhe
,
Klettschuhe
,
Scott
,
ESD
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Halbschuhe
,
S1
,
Elten SPORTICSCOMFORT
,
ESD Schuhe
,
Elten SPORTICS-COMFORT
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 75,24*
€ 97,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 91,42*
€ 117,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,06*
€ 115,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,73*
€ 115,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,77*
€ 110,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,46*
€ 107,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,24*
€ 89,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 75,24* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 39-42 - Größe: 39-42
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,58*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 39-42 - Größe: 39-42
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
Hey Impra Shoe-Fresh Schuhpflegemittel 100 ml
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 40 - Größe: 40
ELTEN
204082-40
ab € 5,98*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 40 - Größe: 40
ELTEN
204080-40
ab € 5,97*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 40 - Größe: 40
ELTEN
204081-40
ab € 5,98*
Zubehör
Socken, Größe 39-42, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen