Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
JOR LENNY S3 Sicherheitshalbschuh Gr.37
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-4015510
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4035877047397
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
JORI LENNY S3 - Sicherheitsschuhe • Rindleder • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle • Antistatische Softvlies-Brandsohle • PU/PU Sohle NEW BASIC • PU-Spitzenschutz • EN ISO 20345 S3 • Größe: 36-48 erhältlich • Stahlkappe • Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jori
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | gepolsterte Lasche | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Stahl
Schuhgröße:
37
... >
Sicherheitsschuhe
>
Jori
>
JORI LENNY S3 - Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
elten halbschuhe s3
,
halbschuhe schwarz
,
halbschuhe
,
Lederschuhe
,
Schnürschuhe
,
Lenny
,
S3
,
Leny
,
Jori
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,25*
€ 60,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 35-38 - Größe: 35-38
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,57*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 35-38 - Größe: 35-38
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,23*
Zubehör
Hey Impra Active Polish 75 ml Schuhpflegemittel schwarz
ELTEN
ab € 5,82*
Zubehör
Hey Impra Shoe-Fresh Schuhpflegemittel 100 ml
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
LEMAITRE Schnürsenkel schwarz Nomex unbrennbar 90 cm
Lemaitre
2940
ab € 2,35*
Zubehör
Socken, Größe 35-38, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen