Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 100 ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.44/W10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4021698
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     1210044
EAN/GTIN:
     4043692175256
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ALU-TEC 100 ESD S2 - Sicherheitsschuhe • Alu-tec Aluminiumkappe • Waterproofleder • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S2 SRC • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • ESD-Ausstattung • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Alu-tec
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
MPU Innoflex System | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
44
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,90*
€ 83,57*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 65,91*
€ 85,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 86,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 89,42*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 80,15*
€ 98,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,21*
€ 116,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,86*
€ 114,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,77*
€ 106,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 80,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,90*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.