Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ATLAS DUO SOFT 750 HI1 HRO S2 Sicherheitshochschuh Gr.45
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-4022179
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
6500045
EAN/GTIN:
4043692012346
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas DUO SOFT 750 HI HRO S2 - Sicherheitsstiefel • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • EN ISO 20345 S2 SRC HI1 HRO • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • DUOSOFT Sohlentechnologie • Größen: 38-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Waterproofleder
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Duo Soft
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | hitzebeständig gegen Kontaktwärme (HRO) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | wärmeisoliert (HI) | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
hitzebeständig gegen Kontaktwärme HRO | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße | W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - DUOSOFT
Schuhgröße:
45
... >
Sicherheitsschuhe
>
Atlas DUOSOFT
>
atlas DUO SOFT 750 HI HRO S2 - Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
atlas sicherheitsstiefel schwarz 45
,
arbeitsstiefel atlas
,
arbeitsstiefel
,
duosoft750
,
duosoft 750
,
Schnürboots
,
Duo Soft 750
,
Boots
,
Hochschuhe
,
duo-soft 750
,
duo-soft-750
,
duo750
,
soft750
,
duo-soft750
,
duo 750
,
Duosoft
,
Atlas
,
Atlas DUOSOFT
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,15*
€ 79,11*
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,23*
€ 80,43*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 81,71*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 85,20*
Lager 847
14 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 71,83*
€ 87,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,55*
€ 95,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,30*
€ 94,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 71,83* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATLAS COOLMAX Funktionssocke - Gr. 45-46 92700-45-46
Atlas
92700-45-46
ab € 6,65*
Zubehör
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 45
Atlas
99200-45
ab € 8,59*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 45
Atlas
92000-45
ab € 4,02*
Zubehör
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 45
Atlas
99100-45
ab € 8,62*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 45
Atlas
99000-45
ab € 8,58*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 45
Atlas
92600-45
ab € 6,57*
Zubehör
ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.45
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen