Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 47-402 Hylite Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40241
Hersteller:
     Activarmr
Herst.-Nr.:
     47-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschutzhandschuh
Ölschutzhandschuhe
Ansell ACTIVARMR 47-400 (ex. HYLITE)- Ölschutzhandschuhe • Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC. • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Ölabweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung. • Passt sich der natürlichen Handform an und ist auchüber längere Zeit angenehm zu tragen. • Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen. • Merkmale der Hylite-Handschuhe für einen zusätzlichenTragekomfort: Interlock-Strickträger, umfangreiche Größenauswahlund anatomische Passform. • Spezielle Nitrilmischung für eine exzellente Kombination vonFlexibilität, Mechanikfestigkeit und Ölabweisung. • Anatomische Passform - hoher Komfort über längere Tragezeiten. • Erhältlich in vielen Ausführungen, Längen und Größen. • Silikonfrei. Vermeidet eine Verunreinigung von Blechen: ein wichtigerAspekt in der Stahl- und Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ActivArmr | ex. Hylite
Modell-Nr.:
47-400
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Interlock Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
3/4 Beschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
270 mm
Konstruktion:
vernäht
Waschtemperaturen:
60 °C
Farbe:
blau | weiß
Größe int.:
XL
Handschuhgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: HyLite, berufsschutzhandschuhe, beschichtete schutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Nitrilschutzhandschuhe, berufshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, beschichtete Handschuhe, Tragekomfort, Nitrilhandschuhe, 47400, Arbeitshandschuhe, Hy-Lite, Schutzhandschuhe, Montage, Produktion, Schutzhandschuhe Ansell ACTIVARMR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Activarmr
47-400
ab € 3,11*
Sonstiges
Activarmr
47-400
ab € 3,10*
Sonstiges
Activarmr
47-400
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.