Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN ROTTERDAM Regenhose Flexothane gelb Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40368
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     4500
EAN/GTIN:
     5411805090885
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
SIOEN ROTTERDAM gelb - Regenhose • Elastischer Gummizug im Bund • Hochfrequenz verschweißte Nähte • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfe • Größe: S-XXXL erhältlich • Geräuscharm, geschmeidig und elastisch • Flexothane: 100% Polyamid Gewirk mit PU Beschichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Regenhose
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
wasserdicht | wetterfest | winddicht
EN-Norm:
EN 343 - Wetterschutz
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyamid | PU-Beschichtung
Farbe:
gelb
Verschlussart:
Ohne Verschluss
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, bundhose, bundhose gelb, Gummihose, sicherheitshosen, berufshosen, Regenhosen, Regenschutzhosen, Wasserschutzhosen, Arbeitshosen, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,45*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,37*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,54*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,22*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,19*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,21*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,25*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,34*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,36*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,20*
Sonstiges
Sioen Industries
4500
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.