Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 216 TOP WOMEN MIKRALINAR weinrot - Polo-Shirt Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4040030
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981046599
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO 216 TOP WOMEN MIKRALINAR weinrot - Polo-Shirt • Mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste • Mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ • Nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein Ersatzknopf • Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar • Waschbar bei 60°C • UV Standard 801 zertifiziert • Öko-Tex Standard 100 zertifiziert • Größe: XS- 6XL • Passform: REGULAR FIT: Unsere klassische Passform. Die Körpersilhouette wird durch eine dezente Schnittführung leicht betont, dennoch bieten die Modelle ausreichend Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt | Öko-Tex Standard 100
Farbe:
weinrot
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
200 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Polo-Shirt
Bekleidungsserie:
HAKRO POLO-SHIRTS
HAKRO NO.:
216
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Unisex-PoloShirt, damen-t-shirts, Hakro216, Hakro-216, Tshirts, HAKRO PoloShirts, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Oberteil, Polohemd, HAKRO Polo-Shirts, Damenshirts, Shirts, Damenbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kurzamrshirts, Poloshirts, T-shirts
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 20,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 20,65*
€ 4,90*
ab € 14,48*
€ 20,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,08*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,20*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,45*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 15,95*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 15,87*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,57*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,44*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,43*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,49*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,44*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,52*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,47*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 15,84*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 15,91*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,46*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.