Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 455 bonded Kapuzen-Jacke rot Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4042940
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981062858
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
HAKRO 455 BONDED rot- Kapuzen-Jacke • Aufwendig verarbeitete Kapuzenjacke mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite • Hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss • Hochgeschnittener Kapuze mit kontrastfarbiger Kordel und hochwertigen Metallösen • Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil • Einschubtaschen mit Reißverschlüssen • Teilungsnähte für perfekte Passform mit dekorativer Flatlock-Steppung • Kontrastfarbiger Halsspiegel und Nackenband • Hergestellt aus laminiertem 2-Lagen-Material mit einer Außenseite aus feinem Single-Jersey • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort • Material: Single-Jersey/Fleece-Laminat aus 55 % Polyester und 45 % Baumwolle • Größe: XS-3XL
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
gefüttert | Kapuze | Öko-Tex Standard 100
Farbe:
grau | rot
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Jersey | Mischgewebe | Polyester
Qualität:
340 g/m²
Waschtemperatur max.:
40 °C
Produkttyp:
Jacke
Bekleidungsserie:
HAKRO SWEAT-SHIRTS
HAKRO NO.:
455
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Kapuzenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, hakro kapuzenjacke m, arbeitsjacke rot, arbeitsjacke m, Hakro455, Hakro-455, sicherheitsjacken, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, berufsjacken, HAKRO Jacken, Collegejacken, Sweatjacken, Kapuzenjacken, Jacken, Arbeitsbekleidung, Strickjacken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,69*
€ 52,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 53,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 53,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 57,70*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 52,17*
€ 66,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0455002008
ab € 38,49*
Ähnlich
Hakro
0455002009
ab € 42,43*
Ähnlich
Hakro
0455002006
ab € 38,79*
Ähnlich
Hakro
0455002004
ab € 38,74*
Ähnlich
Hakro
0455002007
ab € 38,54*
Ähnlich
Hakro
0455002003
ab € 38,63*
Ähnlich
Hakro
0455005008
ab € 38,52*
Ähnlich
Hakro
0455005009
ab € 42,47*
Ähnlich
Hakro
0455005006
ab € 38,59*
Ähnlich
Hakro
0455005005
ab € 38,50*
Ähnlich
Hakro
0455005004
ab € 38,60*
Ähnlich
Hakro
0455005007
ab € 38,80*
Ähnlich
Hakro
0455005003
ab € 38,80*
Ähnlich
Hakro
0455010008
ab € 38,54*
Ähnlich
Hakro
0455010009
ab € 42,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.