Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 606 College-Jacke weiß Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4043240
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981012433
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
HAKRO 606 weiß - College-Jacke • Sweatjacke im College-Stil aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung in einem sportlichen, komfortablen Schnitt • Die nicht angeraute Innenseite (French-Terry) trägt zu einem angenehm weichen Tragegefühl auf der Haut bei • Zwei praktische Einschubtaschen, Reißverschluss von YKK, Flatlock-Nähte, Nackenband stehen ebenfalls für die hohe Qualität dieser College-Jacke • Das Material aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester hält durch seine hohe Qualität von 300 g/m² auch höchsten Ansprüchen stand • Mit Lycra verstärkte Rippstrickbünchen sorgen dafür, dass die Jacke auch nach langer Tragezeit noch formstabil ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt
Farbe:
weiß
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Jacke
Bekleidungsserie:
HAKRO SWEAT-SHIRTS
HAKRO NO.:
606
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, hakro sweatjacke l, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke gr l, Hakro606, Hakro-606, sicherheitsjacken, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, berufsjacken, HAKRO Jacken, Collegejacken, Sweatjacken, Kapuzenjacken, Jacken, Arbeitsbekleidung, Strickjacken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 39,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,14*
€ 39,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,79*
€ 40,11*
€ 4,90*
ab € 30,05*
€ 40,35*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 40,62*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,06*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,90*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,12*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,85*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,19*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,28*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,06*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,13*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,94*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,29*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.