Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze Segeltuch mit Latz Lederbauchverstärkung 80x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301001195
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
SEGELTUCH - Schürze mit Lederbauchverstärkung • Segeltuchschürze mit Latz • Ideal zum Schutz der Kleidung bei allgemeinen Arbeiten
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
Latz | lederverstärkt
Kleidungsmaterial:
Leder | Segeltuch
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Segeltuch-Schürze, Segeltuchschürze, segeltuchschürze rotbraun, segeltuch schürze, texxor spaltlederschürze, berufsschutzschürze, Schutzschürze, Verstärkt, robust, Arbeitsschutzschürze, Sicherheitsschürze, sicherheitskittel, berufskittel, Schürzen und Kittel, arbeitskittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,16*
Lager 847
68
1
€ 4,99*
ab € 5,66*
€ 8,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,02*
€ 8,95*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.