Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAPPA-TRIKOT Schutzhandschuhe Baumwollrücken Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NAPPA-TRIKOT - Schutzhandschuhe • Geprüft nach EN388 • Hohe Dehnfähigkeit • Schafs-Nappaleder natur • Sehr geschmeidig, feinfühlig • Für Montagen, Geräteführer, Kommissionierer • Nappa-Trikot: mit Baumwollrücken • Eingesetzter Daumen, Textil-Schichtel • 10 Pa/Pk (Baumwollrücken)
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
EN-Norm:
EN 388: 2003
Schutzsegment:
Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Nappaleder
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Schutzstulpe
Konstruktion:
vernäht
Farbe:
grau | natur
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, nappa handschuhe, nappahandschuhe gr.9, geschmeidige schutzhandschuhe, Nappaschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, berufshandschuhe, berufsschutzhandschuhe, angenehme schutzhandschuhe, Nappatrikot, Tragekomfort, Schutzhandschuhe, angenehme Handschuhe, geschmeidige Handschuhe, Bau, Montage, Schutzhandschuhe Trikot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.