Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN 2346 Bundhose dunkelblau kornblumenblau Gr.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4110583
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043849683245
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN 2346 dunkelblau/kbl.blau - Bundhose • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Bund mit Gummizug und Knopf • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette • Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund • Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie in neuer Optik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Produkteigenschaften:
Kratzfrei
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
320 g/m²
Farbe:
dunkelblau | kornblumenblau
Bekleidungsserie:
KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN
KÜBLER NO.:
2346
Herren-Größe:
90
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau, arbeitshose 90, berufshose, sicherheitshosen, berufshosen, Bundhosen, Hose, Imagedress, Image-dress, Arbeitshosen, Hosen, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kübler IMAGE DRESS NEW DESIGN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,00*
€ 49,40*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 35,77*
€ 49,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,71*
€ 54,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,76*
€ 55,33*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 48,68*
€ 64,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.