Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS A 240 black ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4112632
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692241289
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas A 240 ESD S1 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • Sneaker Sohlentechnologie • Größe: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49) • ESD-Ausstattung • EN ISO 20345 S1 • Sportline Obermaterial • clima-stream® Konzept • Stahlkappe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sneaker
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRA | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
grün | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept
Sohlentypen:
Atlas - SNEAKER- SOHLENTECHNOLOGIE
Schuhgröße:
38
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,48*
€ 82,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,07*
€ 84,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 85,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 88,43*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 79,30*
€ 96,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,77*
€ 115,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,84*
€ 112,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,37*
€ 103,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,30*
€ 94,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 79,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92700-35/36
ab € 6,83*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.