Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SALVEQUICK Pflasterstrips Textil Sofortpflaster 40 Strips


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-41131
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6444
EAN/GTIN:
     7310610064440
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
SALVEQUICK textil - Pflasterstrips • Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden • Salvequick Textilpflaster sind elastische Pflaster von hoher Qualität • Die Pflaster sind allergiegetestet • Sie können leicht angebracht werden und verwendet werden • Artikel 41131: 40 Pflaster Strips (24 St. 7,2 x 1,9 cm, 16 St. 7,2 x 2,5 cm) Artikel 45658: 21 Pflaser Strips (14 St. 8,0 x 3,2 cm, 7 St. 8,0 x 6,0 cm)
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Inhalt:
40 St/Pk
Marke::
Salvequick
Produkttyp:
Pflaster | Pflasterspender
Pflastertyp:
Pflaster-Strips
Material:
Gewebe
Produkteigenschaften:
elastisch
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, fixierpflaster, Wundverbänder, Salvequick, Pflasterstrips, Wundverband, Refill, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Verbänderkasten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
2
pro Stück
€ 3,99*
ab € 3,98*
€ 6,48*
9 Tage
449
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 6,66*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,47*
€ 7,07*
8 Tage
1000
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 4,73*
€ 7,23*
Lager 847
9 Tage
175
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,01*
€ 10,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 40 Streifen (ab € 0,17525* pro Streifen)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,75*
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 10,25*
Zubehör
Söhngen
1009036V
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.