Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN RENZO BIOMEX GTX ESD S3 CI Sicherheitsstiefel Gr.50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4117011
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839233894
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN RENZO BIOMEX GTX ESD S3 CI - Sicherheitsstiefel • Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder • GORE-TEX Performance Comfort Footwear • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Stahlzwischensohle • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP • PU-Spitzenschutz • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B • BIOMEX PROTECTION© – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - BIOMEX PROTECTION
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz | ESD-Ausstattung | gepolsterte Lasche | kälteisoliert (CI) | wasserabweisend
Sohlentechnologie:
kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder | Rindleder
Farbe:
schwarz
Zwischensohle:
Stahl
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - SAFTY-GRIP
Schuhgröße:
50
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, ELTEN Sicherheitsschnürstiefel, berufsstiefel, renzobiomex, sicherheitsstiefel, CI, GTX, renzo-biomex, ESD, S3, Elten BIOMEX PROTECTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,36*
€ 180,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,81*
€ 177,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,95*
€ 167,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,55*
€ 162,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,27*
€ 141,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.