Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 920 Boa ESD S1 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4121789
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692288154
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 920 BOA ESD S1 green - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 SRC • alu-tec Aluminiumkappe • Boa Verschlusssystem • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU® INNOFLEX System • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • ESD-Technologie • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • SportLine-Obermaterial • Aktiv-X Funktionsfutter • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - BOA | atlas - Sportline
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
MPU Innoflex System | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
grün | schwarz
Schuhverschluss:
BOA-Verschlusssystem
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
48
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,66*
€ 90,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,20*
€ 92,55*
1
€ 4,90*
ab € 75,48*
€ 92,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 92,89*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 89,87*
€ 106,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,84*
€ 127,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,93*
€ 126,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,12*
€ 115,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,87*
€ 106,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 89,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.