Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-600 Mehrzweckschutzhandschuh PU-Beschichtung Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41228
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     11-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
berufshandschuhe
berufsschutzhandschuhe
komfortable schutzhandschuhe
beschichtete schutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-600 - Schutzhandschuhe • Ansell Hyflex 11-600 überzeugt durch seine sehr gute Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit bei Feinarbeiten • Speziell entwickelt für Arbeiten mit leichten und feinen Komponenten wie Montage von Kleinteilen (Kugellagern, Gelenkten, Federn u. Ä.) • Optimale Beweglichkeit der Finger ohne Einschränkung gewährleistet die hervorragende Passform • Die Schutzhandschuhe vermeidet Fingerabdrücke und Verunreinigungen auf den Produkten • Sicheres Greifen auch kleinster und glatter Teile emöglicht die beschichtete Innenhand
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-600
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
210 mm
Konstruktion:
vernäht
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
weiß
Prozesse Metallindustrie:
Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hyflex
11-600
ab € 2,72*
Sonstiges
Hyflex
11-600
ab € 2,71*
Sonstiges
Hyflex
11-600
ab € 2,70*
Sonstiges
Hyflex
11-600
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.