Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pionier Softshelljacke Tools grau/schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4123582
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5861
EAN/GTIN:
     4009225640165
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Pionier Softshell-Jacke schwarz/grau • Stehkragen • Eine horizontal angebrachte Brusttasche zwei eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar • Lange Ärmel mit variabeler Verstellung mittels modernen Klettverschluss und langen Anfasser • Verlängerter Rücken • Unterhalb der Brust • Abnehmbare Kapuze • Einstellbar mit RV und Klettverschluss • Weitere Justierung durch einstellbare Kordel • Zweifarbig Reflexbiese am Ärmel • Netzfutter innen links mit Tasche für Mobiltelefone, rechts mit kleiner Tasche durch RV verschließbar • Veredelung mittels Öffnung durch Reißverschluss möglich • 100 % Polyester, Futter 100 % Polymid
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Produkttyp:
Jacke | Softshell-Jacke
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Kapuze | reflektierende Einsätze
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Farbe:
grau | schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
XS
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, pionier berufsjacke, Pionierjacken, Outdoorjacken, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.