Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUCKER Lederschutzh.schuhe Rindnarbenleder Innenhandfutter Doppelnaht Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
TRUCKER BLUE - Leder-Arbeitshandschuhe • Stulpenart: Gummierte Stulpe, Puls- und Knöchelschutz • Konstruktion: vernäht, Doppelnähte • Trägermaterial: Weißer Drell (dichtes, festes, strapazierfähiges Gewebe) • Beschichtungsmaterial: Rindspaltleder • Ausführung: Handinnenfläche und Fingerkuppen beschichtet 1,2/1,3 mm • Anwendungsbereich: Gießereien, Stahl- und Metallindustrie, Transportgewerbe, Bauindustrie, Gerüstbau
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
EN-Norm:
EN 388: 2003
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Trägermaterial:
Baumwolle | Rindspaltleder
Beschichtungsmaterial:
Leder
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forstschutzstiefel, Arbeitsschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, robuste schutzhandschuhe, Lederschutzhandschuhe, Bauschutzhandschuhe, gefütterte schutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Truckerblue, robuste Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Lederhandschuhe, gefütterte Handschuhe, Bauarbeiterhanschuhe, Bauhandschuhe, Schutzhandschuhe Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.