Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECUBOX 2 Midi Aufbewahrungsbox 236x125x225 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sammelbehälter kunststoff
SECUBOX Midi - Aufbewahrungsbox • Sichere und saubere Box am Arbeitsplatz • Schlagzäher ABS Kunststoff • Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung zur raschen Entnahme • Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben • Für alle gängigen Arbeitsschutzprodukte wie z.B. Atemschutz, Gehörschutz, Schutzbrillen, Kopfschutz etc. • Selbstklebendes Gebotsschild muss zusätzlich bestellt werden • Nicht abschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Breite:
225 mm
Höhe:
236 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Brillenhalterung, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenboxen, Sicherheitsaufbewahrungsboxen, Schutzbrillenschachtel, Brillenetui, Brillenboxen, Brillenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.