Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-800 Mehrzweckschutzhandschuh nitrilbesch. Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-41467
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     11-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
haltbare schutzhandschuhe
HyFlex
Ansell11800
sicherheitshandschuhe
Ansell HYFLEX 11-800 - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage von Haushaltsgeräten, allgemeine Arbeiten, Lagerarbeiten • Der HyFlex 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor • Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz • Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-800
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | latexfrei | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
200 mm | 265 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
grau | weiß
Prozesse Metallindustrie:
Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.