Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-900 Ölschutzhandschuh nitrilbeschichtet Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42667
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     11-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschutzhandschuh
Ölschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-900 - Ölschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Elektrogeräte aller Art, Werkzeuge und Elektrowerkzeuge • Ausgezeichnete Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit mit einem Öl abweisenden Handschuh • Ansell HyFlex 11-900 wurde speziell für Arbeiten im industriellen Umfeld entwickelt • Er bietet Schutz und eine ausgezeichnete Beweglichkeit bei feinmechanischen Arbeiten • Dieses Modell eignet sich besonders für den Einsatz im Produktionsbereich mit leicht eingeölten Komponenten und bei Wartungsarbeiten, bei denen Griffsicherheit und Abriebfestigkeit wesentliche Voraussetzung sind • Wenn Ihre Mitarbeiter in diesen Arbeitsbereichen einen komfortablen Handschuh für die sichere Handhabung von Materialien benötigen, liefert das Modell HyFlex 11-900 hervorragende Ergebnisse
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-900
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | latexfrei | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
200 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
blau | weiß
Weitere Suchbegriffe: Nylonschutzhandschuhe, HyFlex, berufshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Nbr, Schutzhandschuhe, Nylonhandschuhe, 11900, hoher Tragkomfort, Arbeitshandschuhe, N-b-r, Hy-Flex, Montage, Produktion, Schutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hyflex
11-900
ab € 2,85*
Sonstiges
Hyflex
11-501
ab € 16,25*
Sonstiges
Hyflex
11-501
ab € 16,15*
Sonstiges
Hyflex
11-501
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.