Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Sioen Multifunktions-Warnschutz SPARROW leuchtorange Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43068
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     029A FC1
EAN/GTIN:
     5411805936596
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
SIOEN SPARROW leuchtorange - Warnschutz-Pilotenjacke • Warnschutz-Winterblouson mit abtrennbaren Ärmeln • Außenliegende Handytasche, Ärmeltasche mit Reißverschluss links, 2 Brust- und Seitentaschen • Herausnehmbares Webpelz-Innenfutter • Abnehmbarer Webpelzkragen • Mit individuellem Firmendruck erhältlich • Größe: S-XXXL erhältlich • Strickbündchen am Ärmelende • Innen: Polyamid im Körper, Steppfutter in den Ärmeln • Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle • Rückenlänge 75 cm
Weitere Informationen:
Herren-Größe:
62
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
abtrennbare Ärmel | abtrennbare Innenjacke | abtrennbarer Kragen | reflektierende Einsätze | winddicht
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Farbe:
leuchtorange
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
EN-Norm:
EN 14058 : 2004 / Class 3 x x x x | EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Produkttyp:
Jacke | Warnschutzjacke
Größe -XS-XXXL:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sioen Industries
029A FC1
ab € 61,61*
Sonstiges
Sioen Industries
029A FC1
ab € 61,63*
Sonstiges
Sioen Industries
029A FC1
ab € 61,67*
Sonstiges
Sioen Industries
029A FC1
ab € 61,67*
Sonstiges
Sioen Industries
029A FC1
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.