Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUDERM Pflasterstrips aluplast 19x72mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43528
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108810001
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
ALUDERM ALUPLAST elastisch Strips Pflaster • Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. • aluderm -aluplast Wundverbandpflaster. • Ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm -Wundauflage und Saugvlies. • Verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. • Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. • aluderm -aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St/Pk
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm | Söhngen
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Pflaster-Strips
Material:
aluminiumbedampfter aluderm
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | elastisch | hautfreundlich | steril
Länge:
72 mm
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, pflaster-strips 19mmx72mm, hypoallergene pflaster, hypoallergene pflaster strips, Pflasterstrips, Wundstrips, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,60*
€ 5,90*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,16*
€ 6,74*
Lager 847
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,27*
€ 11,41*
10 Tage
unbekannt
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 28,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.