Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-618 Mehrzweckschutzhandschuh ultra light Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43535
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     11-618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhandschuhe
berufsschutzhandschuhe
PU-schutzhandschuhe
PUschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-618 - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase) • Dieser Handschuh erschließt eine neue Dimension von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität • Dieser sehr dünne Handschuh von Ansell, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut, zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform aus Er gewährt bei Feinarbeiten eine hohe Tastsensibililtät • Die 18-Gauge-Stricktechnik erst ermöglichte diesen extrem dünnen und dennoch robusten Handschuh • Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen • Er ist ideal für Arbeiter, die für Präzisionsarbeiten beste Passform, hohen Tragekomfort und mehr Tastsensibilität benötigen als ihre aktuell verwendeten Handschuhe bieten • Dieser Handschuh eignet sich auch ideal für Arbeiten, bei denen trotz der Gefahr von Schürfwunden, Blasen und leichten Verletzungen keine oder Handschuhe aus Baumwolle getragen werden • Darüber hinaus eignet sich das Modelle11-618 mit dunklem Träger gut für Arbeitsplätze mit einem gewissen Verschmutzungsgrad
Weitere Informationen:
Größe int.:
M
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-618
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
18
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
antistatisch | besonders griffig | CE-Zeichen | Mechanikschutz
Branchenschlüssel:
Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
195 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
grün | schwarz
Prozesse Metallindustrie:
Montage
Handschuhgröße:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.