Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Dachdeckerstiefel Doppelschnalle Autoreifensohle Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030646117349
Suchbegriffe:
Dachdeckerschuhe
Dachdeckerstiefel
Zunftschuhe
Zunftsschuhe
FHB DACHDECKERSTIEFEL • Dachdeckerstiefel Autoreifensohle Doppelschnalle nicht zertifizierter Sicherheitschuh. • Innenleder: Schweinsleder • Autoreifensohle • Größe: 38-48 erhältlich • Außenleder: Vollrindleder • TRADITION UND INNOVATION: Totgesagte leben länger. • Das ist auch beim klassischen Dachdeckerschuh so. • Mit seiner echten Autoreifensohle ist er so beliebt wie eh und je. • Diese typische Sohle ist zugleich immer noch innovativ. • Es ist kein Sicherheitsschuh!
Weitere Informationen:
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhgröße:
43
Weitere Suchbegriffe: dachdeckerstiefel 43, dachdeckerschuhe, Autoreifenstiefel, Schnallenstiefel, Lederstiefel, Dachdecker, Sonderschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,24*
€ 154,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,97*
€ 152,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,48*
€ 144,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,03*
€ 136,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,08*
€ 121,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.