Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN TRAPANI Thermal T-Shirt marineblau Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-44003
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411805469995
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
SIOEN TRAPANI marineblau - Thermal-Shirt • Zusammensetzung: 50% Polyester + 50% Viloft (Interlock) • Gewicht: 210 g/m² • Größe: S - 2 XL • Runder Halsausschnitt • Lange Ärmel • Gesteppte Nähte • Das bewährte und zuverlässige Unterwäscheset • Sie sind immer warm und trocken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | kälteisoliert
Farbe:
marine
Kleidungsmaterial:
Polyester | Viskose
Qualität:
210 g/m²
Waschtemperatur max.:
40 °C
Produkttyp:
Kühlhauskleidung | Langarmshirt | Thermounterwäsche | Zubehör
Größe -XS-XXXL:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sioen Industries
2674
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.