Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SPORTY S2 Sicherheitshalbschuh Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45285
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre SPORTY S2 - Sicherheitsschuhe • Verdeckte Schnürung unterstreicht die Formschönheit • ParaBolic-City-Sohle • Auch als S3 erhältlich • Größe: 35-48 erhältlich • Stahlkappe • Vollleder Sicherheitsschuh • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Sporty
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
L - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - SPORTY
Schuhgröße:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,58*
€ 125,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,22*
€ 125,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,85*
€ 118,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,69*
€ 97,21
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemaitre
2940
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.