Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SPORTY S2 Sicherheitshalbschuh Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45286
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre SPORTY S2 - Sicherheitsschuhe • Verdeckte Schnürung unterstreicht die Formschönheit • ParaBolic-City-Sohle • Auch als S3 erhältlich • Größe: 35-48 erhältlich • Stahlkappe • Vollleder Sicherheitsschuh • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Sporty
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
L - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - SPORTY
Schuhgröße:
37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,89*
€ 124,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,51*
€ 123,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,05*
€ 119,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,87*
€ 115,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemaitre
2940
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.