Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ACTIVARMR 27-805 (ex. HYCRON) Ölschutzh.schuh nitrilvollbesch. Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45355
Hersteller:
     Activarmr
Herst.-Nr.:
     27-805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschutzhandschuh
Ölschutzhandschuhe
Ansell ACTIVARMR 27-805 (ex. HYCRO) - Ölschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Kunststoff-Formteile, Baustoffe, Hochleistungskabel, Grobgussteile und Gusskerne, Rohholz, Stabstahl, Blech, Metallerzeugnisse, Straßenreinigung und Abfallentsorgung • Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger als schwere Lederhandschuhe • Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien • Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle • Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ActivArmr | ex. Hycron
Modell-Nr.:
27-805
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Jersey
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Vollbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Mechanikschutz | ölabweisend | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Zeitarbeit
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Länge min:
245 mm
Konstruktion:
vernäht
Waschtemperaturen:
60 °C
Farbe:
beige | blau
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuhe, Produtionsschutzhandschuhe, Universalschutzhandschuhe, Ansell 27805, Produtionshandschuhe, Universalhandschuhe, Montagehandschuhe, 27805, Ansell 27-805, Hycron, Schutzhandschuhe Ansell ACTIVARMR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.