Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPILT MASTER Lederschutzhandschuhe grau gefüttert Doppelnaht Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45430
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
berufshandschuhe
sicherheitshandschuhe
berufsschutzhandschuhe
Bauarbeiterschutzhandschuhe
NITRAS SPLIT MASTER - Leder-Schutzhandschuhe • Stulpenart: Gummierte Stulpe • Innenhandfutter • Konstruktion: vernäht, Doppelnähte • Trägermaterial: Weißer Drell (dichtes, festes, strapazierfähiges Gewebe) • Beschichtungsmaterial: Rindspaltleder • Ausführung: Handinnenfläche und Fingerkuppen beschichtet • Anwendungsbereich: Gießereien, Stahl- und Metallindustrie, Transportgewerbe, Bauindustrie, Gerüstbau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitras
Marke::
Nitras
Serie:
Split Master Pro
Modell-Nr.:
1312
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Baumwolle | Rindspaltleder
Beschichtungsmaterial:
Rindspaltleder
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Schutzstulpe
Wandstärke:
1,20 mm
Konstruktion:
vernäht
Farbe:
gelb | grün
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.