Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Uvex x-fit Gehörschutzstöpsel ohne Kordel 200 Pa/Box


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45655
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
uvex X fit - Gehörschutzstöpsel • Ergonomisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel • Sehr hohe Dämmleistungswerte • Für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet • Der Schaumstoffgehörschutzstöpsel besitzt eine geschlossene Haut, die das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche vermeidet • Der weiche Schaum bietet hohen Komfort - auch bei sehr langer Einsatzzeit • Schaumstoffstöpsel aus PU • 1 Paar je Beutel • Für Straßen und Alltagslärm besonders geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Uvex
Marke::
Uvex
Gehörschutz-Typ:
Gehörschutzstöpsel
SNR:
37 dB
Tragedauer:
den ganzen Tag
Produkteigenschaften:
Einweg-Gehörschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Elektroindustrie | Metallverarbeitende Industrie
Material:
Schaumstoff
Farbe:
gelb
Weichheit:
weich
Inhalt:
200 Paar
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel, Oropax, Ohropax, Ohrstöpsel, Lärmschutz, Ohrenstöpsel, Ohrenschutz, Ohrstopfen, Gehörsicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Boxen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Box
ab 25 Boxen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Box
ab 50 Boxen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.