Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CX 325 ESD S3 Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-46018
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717293201039
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
atlas CX 325 ESD S3 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S3 SRC • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Durchtritthemmung • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • Stahlkappe • MPU® Sohlentechnologie • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Weiches vollnarbiges Rindleder • Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung • Größen: 39-48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - CITY STYLE
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
3D-Dämpfungssystem | Atmungsaktives Textilfutter | Clima-stream Konzept | Durchtrittschutz | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - CITY STYLE-MEN
Schuhgröße:
41
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, cx325, Büroschuhe, S3, ESD, cx-325, Anzugschuhe, Budapester berufsschuhe, Budapester sicherheitsschuhe, Bürosicherheitsschuhe, Büroberufsschuhe, Budapester, Atlas, Budapester Arbeitsschuhe, Büroarbeitsschuhe, CX, Halbschuhe, Office schuhe, Atlas OFFICE CX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,79*
€ 133,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,88*
€ 131,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,43*
€ 125,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,59*
€ 120,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,51*
€ 102,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.