Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 224 TOP WOMEN Polo-Shirt tinte Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-46603
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981000638
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO 224 TOP WOMEN tinte - Polo-Shirt • Aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle mit körpernahem Schnitt • Verkürzte 2-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ • Nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein Ersatzknopf • Piqué aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt • Waschbar bei 60°C • Öko-Tex Standard 100 zertifiziert • Größe: XS- 3XL • Passform: REGULAR FIT: Unsere klassische Passform. Die Körpersilhouette wird durch eine dezente Schnittführung leicht betont, dennoch bieten die Modelle ausreichend Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt
Farbe:
tinte
Kleidungsmaterial:
Baumwolle
Qualität:
160 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Polo-Shirt
Bekleidungsserie:
HAKRO POLO-SHIRTS
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Unisex-PoloShirt, damen-t-shirts, Hakro224, Hakro-224, Tshirts, HAKRO PoloShirts, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Oberteil, Polohemd, HAKRO Polo-Shirts, Damenshirts, Shirts, Damenbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kurzamrshirts, Poloshirts, T-shirts
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 18,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 18,93*
9 Tage
68
€ 5,90*
ab € 14,93*
€ 20,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,05*
€ 24,73*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 18,25*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0224001008-2XL
ab € 12,89*
Ähnlich
Hakro
0224001009-3XL
ab € 14,10*
Ähnlich
Hakro
0224001010-4XL
ab € 14,15*
Ähnlich
Hakro
0224001011-5XL
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0224001012-6XL
ab € 15,60*
Ähnlich
Hakro
0224001006-L
ab € 12,84*
Ähnlich
Hakro
0224001005-M
ab € 12,87*
Ähnlich
Hakro
0224001004-S
ab € 12,90*
Ähnlich
Hakro
0224001007-XL
ab € 12,84*
Ähnlich
Hakro
0224001003-XS
ab € 12,87*
Ähnlich
Hakro
0224002008-2XL
ab € 13,63*
Ähnlich
Hakro
0224002009-3XL
ab € 14,89*
Ähnlich
Hakro
0224002010-4XL
ab € 14,96*
Ähnlich
Hakro
0224002011-5XL
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0224002012-6XL
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.