Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-47066
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
atlas Thermo - Einlegesohle • Die ATLAS Thermo Einlegesohle sorgt durch das eng gepresste Filz-Material für einen angenehm warmen Kälteschutz bei niedrigen Temperaturen. • Die dünne Aluminiumschicht unter dem Filz sorgt für eine optimale Wärmeisolierung und schützt vor dem eindringen der Kälte durch die Laufsohle. • Für eine angenehme Dämpfung ist die Unterseite der Thermo Einlegesohle aus weichem PU-Schaum gefertigt. • Größen: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
antistatisch | atmungsaktiv | Kälteschutz
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
blau | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
40
Weitere Suchbegriffe: Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, atlas einlegesohle gr 40, filz sohlen, thermosohle atlas, Isoliersohle, Isoliereinlage, Wintereinlage, Kälteschutz, Kälteeinlage, Kältesohlen, Wintersohlen, Schuheinlage, Schuhsohle, Einlegesohlen Atlas, Einlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.