Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE VITAMINE BAS women S2 Sicherheitshalbschuh Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-47162
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153783352
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre VITAMINE BAS S2 - Damen-Sicherheitsschuhe • Angenehm weiches schwarzes Velourleder mit orangen Nähten • Mesh Innenfutter • Neben der herkömmlichen Fersendämpfung zusätzlich auch eine Vorder- und Mittelfußdämpfung • Größe: 35-42 erhältlich • Damenleiste
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Paraboline
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Veloursleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
S - Schmale Breite für schlanke Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - PARABOLIGHT
Schuhgröße:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,64*
€ 78,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemaitre
2940
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.