Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE VITAMINE BAS women S2 Sicherheitshalbschuh Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-47168
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153783413
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre VITAMINE BAS S2 - Damen-Sicherheitsschuhe • Angenehm weiches schwarzes Velourleder mit orangen Nähten • Mesh Innenfutter • Neben der herkömmlichen Fersendämpfung zusätzlich auch eine Vorder- und Mittelfußdämpfung • Größe: 35-42 erhältlich • Damenleiste
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Paraboline
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Veloursleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
S - Schmale Breite für schlanke Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - PARABOLIGHT
Schuhgröße:
41
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,55*
€ 72,40*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 55,01*
€ 72,90*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,90*
€ 86,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,09*
€ 72,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,01*
€ 65,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemaitre
2940
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.