Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUDERM Pflasterstrips aluplast 25x72mm 10St./Pk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8000248
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009178
EAN/GTIN:
     4250108807865
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
ALUDERM ALUPLAST elastisch Strips Pflaster • Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. • aluderm -aluplast Wundverbandpflaster. • Ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm -Wundauflage und Saugvlies. • Verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. • Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. • aluderm -aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm | Söhngen
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Pflaster-Strips
Material:
aluminiumbedampfter aluderm
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | elastisch | hautfreundlich | steril
Länge:
72 mm
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Inhalt:
10 St/Pk
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, Wasserfeste Pflaster, hypoallergene pflaster, Pflasterstrips, Wundstrips, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,96*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 1,98*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 2,06*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 2,41*
Lager 847
64
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beiersdorf
01861
ab € 5,65*
Zubehör
Söhngen
1012042
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.