Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ATLAS ERGO MED 2000 ESD S1 W10-W12 W13 Gr.46
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8000669
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
8641346
EAN/GTIN:
4043692099194
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ERGO MED 2000 ESD S1 W10-W14 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • W10 - Normale Breite für einen schlanken bis normalen Fuß • W12 - Spezialweit: extra breit für einen kräftigen bis breiten Fuß • W13 - Spezialweite: extra breit für einen breiten Fuß • W14 - Spezialweite: extrem breit für einen breiten Fuß • EN ISO 20345 S1 SRC • ESD-Ausstattung • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - CF-Futurline | atlas - Ergo-Med
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
blau | orange | schwarz
Schuhverschluss:
Schnellverschluss
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
46
Passform / Weitensystem:
W13 - Extra Breite für breite Füße
... >
Sicherheitsschuhe
>
Atlas ERGO-MED
>
atlas ERGO MED 2000 ESD S1 W10-W14 - Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe atlas s1
,
antistatik schuhe
,
antistatische schuhe atlas
,
ergomed2000
,
ErgoMed CF 4
,
ergo2000
,
Weite 10
,
Ergo-Med CF 4
,
Schnürschuhe
,
ergo-med2000
,
ergo-2000
,
ergomed-2000
,
ergo-med-2000
,
Atlas sicherheitschuhe extra breit
,
Atlas berufschuhe extra breit
,
Atlas ERGOMED
,
Atlas
,
Ergomed
,
ESD
,
Einlagen
,
Atlas extra breit
,
Atlas Sicherheitsschuhe extra breit
,
Atlas Arbeitschuhe extra breit
,
Atlas ERGO-MED
,
orthopädischer Sicherheitsschuhe
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,73*
€ 89,01*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,66*
€ 92,28*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 92,36*
Lager 281
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 79,68*
€ 96,22*
Lager 847
19 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 90,51*
€ 108,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,10*
€ 128,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,25*
€ 127,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,79*
€ 117,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,51*
€ 107,71
pro Paar
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATLAS COOLMAX Funktionssocke - Gr. 45-46 92700-45-46
Atlas
92700-45-46
ab € 6,68*
Zubehör
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 46
Atlas
99200-46
ab € 8,59*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 46
Atlas
92000-46
ab € 4,00*
Zubehör
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 46
Atlas
99100-46
ab € 8,61*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 46
Atlas
99000-46
ab € 8,62*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 46
Atlas
92600-46
ab € 6,57*
Zubehör
ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.46
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen