Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 09-928 (ex. SCORPIO) Chemieschutzhandschuhe Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8003538
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 09-928 (ex. SCORPIO) - Chemieschutzhandschuhe • Handschuh mit glatter Neoprenbeschichtung und Jersey-Baumwollfutter • Komfortabler Handschuh mit anatomischer Passform, der sich im Ruhezustand den Konturen der Hand anpasst. Größere Fingerbeweglichkeit und geringere Ermüdung der Hände • Glatte Ausführung, exzellente Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, Schutz vor Stich- und Rissverletzungen durch das Baumwollträgermaterial • Länge von 450 mm für einen Halbarmschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Scorpio
Modell-Nr.:
09-928
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN 420: 2003 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | M-Salzpetersäure 65% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Beschichtungsmaterial:
Neopren
Beschichtungsausführung:
Vollbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
latexfrei | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Chemische Industrie | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
450 mm
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Chemiehandschuhe, Chemikalienhandschuhe, hitzetauglich, Scorpio, Neoprenhandschuhe, Jersey-Baumwollfutter, Jerseyträgermaterial, Halbarmschutz, Baumwollträgermaterial, Schutzstulpe, Latexfrei, Neonorenschutzhandschuhe, hohe Belastungen, Schutzstulpen, Industrielle Handschuhe, M-Anorganische Säure, Neoprenschutzhandschuhe, Chemiekalientauglich, Typ-A, K-Anorganische Base, T-Aldehyd, L-Anorganische Säure, A-Primärer Alkohol, Gießereiarbeiten, Hitze, P-Peroxid, 9928, 09928, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 28,71*
€ 34,16
pro Paar
ab 24 Paar
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paar
ab 60 Paar
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paar
ab 120 Paar
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.