Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ATLAS ERGO MED 460 ESD S2 W10-W14 W14 Gr.45
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8003937
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4043692188027
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ERGO MED 460 ESD S2 W10-W14 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S2 SRC • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • ESD-Ausstattung • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • MPU INNOFLEX System • Größen: 36 - 50 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49) • Waterproofleder • Zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191 • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Ergo-Med
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
45
Passform / Weitensystem:
W14 - Extra Breite für sehr breite Füße
... >
Sicherheitsschuhe
>
Atlas ERGO-MED
>
atlas ERGO MED 460 ESD S2 W10-W14 - Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
sicherheitsschuhe atlas s2
,
antistatik schuhe
,
antistatische schuhe atlas
,
ergomed460
,
ErgoMed 460
,
ergomed
,
ESD
,
Schnürschuhe
,
Einlagenschuhe
,
Einlage
,
Ergo-Med 460
,
ergo
,
ergo-med
,
ergo460
,
ergomed-460
,
ergo-med-460
,
Atlas sicherheitschuhe extra breit
,
Atlas berufschuhe extra breit
,
Atlas ERGOMED
,
Atlas
,
Einlagen
,
Atlas extra breit
,
Atlas Sicherheitsschuhe extra breit
,
Atlas Arbeitschuhe extra breit
,
Atlas ERGO-MED
,
orthopädischer Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 134,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,80*
€ 160,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,25*
€ 157,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,31*
€ 147,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,13*
€ 139,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,88*
€ 124,81
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 45
Atlas
99200-45
€ 10,61*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 45
Atlas
92000-45
€ 6,29*
Zubehör
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 45
Atlas
99100-45
€ 10,67*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 45
Atlas
99000-45
€ 10,63*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 45
Atlas
92600-45
€ 10,32*
Zubehör
ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.45
Atlas
€ 10,91*
Zubehör
Socken atlas Funktionssocke COOLMAX Gr.45-46
Atlas
9270045
€ 10,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.