Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO MED 645 XP ESD S3 W10-W12 W10 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8003997
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692146003
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ERGO MED 645 XP ESD S3 W10-W14 - Sicherheitsschuhe • Soft-Nubukleder • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S2 SRC • MPU INNOFLEX System • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 • Zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191 • ESD-Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Ergo-Med | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
39
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ergomed645, ergomed, ergomed 645, berufsschuhe, sicherheitsschuhe, S3, ergo-med, ergo, ergo645, ergo-med-645, boots, ergo-med 645, Atlas sicherheitschuhe extra breit, Atlas berufschuhe extra breit, Atlas ERGOMED, Atlas, ESD, Einlagen, Atlas extra breit, Atlas Sicherheitsschuhe extra breit, Atlas Arbeitschuhe extra breit, Atlas ERGO-MED, orthopädischer Sicherheitsschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,93*
€ 83,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,32*
€ 85,06*
1
€ 4,90*
ab € 68,09*
€ 85,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,67*
€ 85,59*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 80,46*
€ 98,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,01*
€ 116,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,93*
€ 107,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,14*
€ 104,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 80,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
90700-36-36
ab € 66,06*
Sonstiges
Atlas
90700-37-37
ab € 65,78*
Sonstiges
Atlas
90700-38-38
ab € 66,00*
Sonstiges
Atlas
90700-47
ab € 66,20*
Sonstiges
Atlas
90700-48
ab € 66,28*
Sonstiges
Atlas
90700-49
ab € 78,49*
Sonstiges
Atlas
90700-50
ab € 78,79*
Sonstiges
Atlas
90713-36
ab € 73,30*
Sonstiges
Atlas
90713-37
ab € 73,35*
Sonstiges
Atlas
90713-38
ab € 73,73*
Sonstiges
Atlas
90713-39
ab € 73,76*
Sonstiges
Atlas
90713-40
ab € 73,57*
Sonstiges
Atlas
90713-41
ab € 73,56*
Sonstiges
Atlas
90713-42
ab € 73,62*
Sonstiges
Atlas
90713-43
ab € 73,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.