Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ws-Mullbinde 4 m x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8004382
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108806912
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
mullbinde 6cmx4m
mullbinde söhngen
WS - Mullbinde • Fixierbinden sind in vielfältigen Ausführungen verfügbar. • Dazu gehören die klassischen Mullbinden aber auch moderne elastische Fixierbinden und traditionelle Idealbinden. • MB 20 DIN 61631, Zw. 20-fdg., Kanten gewebt, einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode orange. • WS-Fixierbinde elastisch. • Elast-Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, Gelenke bleiben beweglich. • Wasch- und kochbeständig. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode beige-orange.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Produkttyp:
Binden | Nachfüllsets
Material:
Gewebe
Produkteigenschaften:
elastisch
Länge:
4 m
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: mullbinde 4mx8, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,83*
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,50*
€ 0,94*
2 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,10*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.