| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8007719 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TERMINATOR schwarz/orange - Schutzbrille • Die Bügelbrille schließt rundum sehr dicht ab, ohne das Sichtfeld einzuschränken • Der in Länge und Neigung verstellbare Bügel und der verstellbare Nasensteg ermöglichen einen perfekten Sitz der Schutzbrille • Angenehmen, druckfreien Sitz garantieren die weichen Bügelenden und der weiche Nasensteg • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist kratzfest und filtert 100 % des UV-Spektrums (400 nm) und Blaulicht-Bereichs (400 - 490 nm) • Die Sichtscheibe ist problemlos austauschbar • Mit Clipin ist die Schutzbrille auch für Brillenträger verglasbar • EN 166: 2C-1,7 GA 1 FT K CE Weitere Informationen: | | Hersteller: | Infield | Brillentyp: | Schutzbrille | Produkteigenschaften: | Belüftungssystem | Blaulicht-Filter | einstellbare Bügellänge | einstellbare Bügelneigung | getönt | kratzfest | UV-Schutzfilter | Stoßfestigkeit Sichtscheibe: | F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) | Traghifle: | Ohrbügel | Optische Güteklasse: | 1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet | Scheibenmaterial: | Polycarbonat | Schutz filtr. Sichtsch.: | 2-1,7 | Material: | Kunststoff | Farbe: | orange | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, brillen, Augenschutz, Augenschutzbrillen, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen |
| | |
| |