Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORSAR KORI-MAX 2.0 Universalschutzhandschuh Nylon Nitrilschaum-Besch. Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8008990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
KORSAR KORI-Max 2.0 Nitrilschaum-Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage, Industrie, Werkstätten • Ölabweisende Beschichtung • Atmungsaktiv • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • Leicht und flexibel • Guter Nass- und Trockengriff
Weitere Informationen:
Marke::
Korsar
Serie:
Kori
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | CE-Zeichen | griffsichere Beschichtung | gute Beständigkeit gegen Öle und Fette | ölabweisend
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Handwerk | Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Umgang mit leicht öligen Gegenständen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe, Nitrilbeschichtung, Schutzhandschuhe, nitrilbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 720 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.