Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE VITAMINE HAUT women schwarz Sicherheitshochschuh Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8101322
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153784427
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre VITAMINE Haut S2 -Damen-Sicherheitsstiefel • Angenehm weiches schwarzes Velourleder mit orangen Nähten • Mesh Innenfutter • Neben der herkömmlichen Fersendämpfung zusätzlich auch eine Vorder- und Mittelfußdämpfung • Damenleisten mit patentiertem Parabolic-Dämpfungssystem • DIN EN 20345:2011 S2 • Größen: 35 - 42
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Paraboline
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Damen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | schockabsorbierend | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Veloursleder
Farbe:
orange | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
S - Schmale Breite für schlanke Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - PARABOLIGHT
Schuhgröße:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, antirutschschuhe s2, berufsschuhe, berufsstiefel, VitamineHaut, sicherheitsschuhe, sicherheitsstiefel, Damenstiefel, Vitamin, Vitamine-Haut, Boots, S2, Damenschuhe, knöchelhoch, Schnürboots, Lemaitre, Hochschuhe, Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,84*
€ 97,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,70*
€ 96,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,27*
€ 75,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.