Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX (ex.SensiLite) 48-135 ESD Polyurethan Gr.6/XS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8102187
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     48-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
elektrikerhandschuh
Ansell HYFLEX 48-135 (ex Sensilite) - Schutzhandschuhe • Die komfortablen HyFlex 48-135 erfüllen zu einem vernünftigen Preis alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen • Der flexible Nylonträger (15-Gauge) bietet eine gute Fingerbeweglichkeit. Die integrierte Kohlefaser ist die ergänzende Lösung für einen wirtschaftlichen Produktschutz • Die nahtlose Ausführung und umfangreiche Größenauswahl gewährleisten Tragekomfort und gute Passform • Beim HyFlex 48-135 sind nur die Fingerspitzen beschichtet. Dadurch sind Passform und Flexibilität nochmals verbessert • Die Beschichtung der Fingerspitzen verhindert außerdem die Übertragung von Schweiß auf elektronische Bauteile • HyFlex 48-135 EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (O): 1,93 x 1010 EN 1149-2: Durchgangswiderstand (O): 4,79 x 107 EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 Sekunden • Warnhinweis: Handschuhe, die vor elektrostatischen Entladungen schützen sollen, isolieren die Hände nicht vor elektrischen Spannungen • Diese Handschuhe dürfen nicht für Arbeiten an unter Strom stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen verwendet werden!
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ex. Sensilte | HyFlex
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 1
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Abriebf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Kohlefaser | Nylon
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
antistatisch
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
205 mm
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau | weiß
Handschuhgröße:
6
Größe int.:
XS
Weitere Suchbegriffe: 48135, Schutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.